Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT63LET
Cod. Produttore
63LET
Cod. EAN
5027590052153

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 63 A
  • Tensione: 240 V AC
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo: Fusibile BS88
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Serie: Bussmann Series
  • Classificazione: 020105
Fusibile BS88 da 63 ampere e 240 volt AC, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni con corrente alternata e continua, offre una classe di funzionamento specifica per esigenze particolari. Realizzato secondo standard IEC 60269, assicura sicurezza e durata nel tempo senza indicatori visivi. Questo fusibile è ideale per impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT63LET è progettato per gestire una corrente di 63 ampere e una tensione di 240 volt AC. Questo fusibile BS88 offre una protezione affidabile per i circuiti elettrici, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, il suo design robusto è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore. Con una classificazione merceologica di 020105, questo fusibile è una scelta eccellente per chi cerca qualità e durata.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

240 V

Tensione di dimensionamento CC

150 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

9 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

41 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile BS88 63A 240V AC protezione circuiti industriali