Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT45ET
Cod. Produttore
45ET
Cod. EAN
5027590047609

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 45 AMP
  • Tensione: 690V AC
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo: Fusibile BS88
  • Indicatore: Assente
  • Applicazioni: AC e DC
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10
Fusibile 45ET con capacità di interruzione fino a 45 ampere e tensione nominale di 690V AC, conforme allo standard BS88. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici in corrente alternata e continua, senza indicatore integrato. Adatto per applicazioni che richiedono un dispositivo di sicurezza robusto e di alta qualità, con costruzione conforme a specifiche di sicurezza elettrica. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT45ET è un elemento essenziale per la protezione elettrica, progettato per gestire correnti fino a 45AMP e tensioni di 690V AC. Questo fusibile è conforme agli standard IEC 60269, garantendo una costruzione robusta e affidabile. Senza indicatore, è ideale per applicazioni in cui è richiesta discrezione e funzionalità. Perfetto per circuiti AC e DC, il fusibile EAT45ET rappresenta una scelta sicura e duratura per ogni impianto elettrico.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

45 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

11 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

61,8 mm

Fori di fissaggio

M6

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile EAT45ET 45A 690V AC protezione impianti elettrici