Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4218
Cod. Produttore
170M4218
Cod. EAN
5996516012659

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 800A
  • Tensione: 690V
  • Tipo: aR
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Protezione: Parziale per convertitori
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore: Frontale
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di indicatore frontale per un facile controllo dello stato, è realizzato secondo specifiche di costruzione conformi a standard IEC 60269. Questo fusibile supporta una corrente nominale di 800A e una tensione di 690V, offrendo sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione monofase con un polo garantisce un'installazione semplice e sicura. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4218 è progettato per una corrente di 800A e una tensione di 690V, ideale per applicazioni con corrente alternata. Questo fusibile aR offre una protezione parziale per convertitori di corrente, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 e l'indicatore frontale facilitano il monitoraggio e la manutenzione. Con il fusibile EAT170M4218, puoi contare su una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 800A 690V protezione parziale convertitori AC