Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6246
Cod. Produttore
170M6246
Cod. EAN
5996516018569

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Tipo di fusibile: aR
  • Protezione: motori e trasformatori
  • Capacità di interruzione: 3kA
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: Bussmann Series
  • Durata: elevata
Fusibile industriale da 800A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale di 1250V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in impianti elettrici ad alta potenza. La sua costruzione conforme alle normative IEC 60269 assicura sicurezza e prestazioni elevate in ambienti industriali. Adatto per sistemi che richiedono una risposta rapida e una capacità di interruzione di 3kA, questo fusibile è ideale per proteggere apparecchiature elettriche critiche. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6246 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una capacità di 800A e una tensione nominale di 1250V, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e prestazioni elevate, anche in condizioni operative difficili. La caratteristica di esecuzione aR lo rende particolarmente adatto per la protezione di trasformatori e motori, assicurando un intervento rapido e sicuro in caso di anomalie. Grazie al design compatto, il fusibile EAT170M6246 si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

122 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile aR 800A 1250V protezione trasformatori motori