Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6346
Cod. Produttore
170M6346
Cod. EAN
5996516018972

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale: 1100V
  • Classe di protezione: aR
  • Applicazione: corrente alternata
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Indicatore di stato: incluso
  • Serie: Bussmann Series
  • Capacità di interruzione: 3BKN/75
Fusibile di potenza da 800A progettato per applicazioni in corrente alternata fino a 1100V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti elettrici industriali. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura elevata sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti. La sua esecuzione con indicatore integrato consente un facile controllo dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione e riducendo i tempi di fermo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6346 è progettato per offrire una protezione affidabile con una capacità di 800A e una tensione nominale di 1100V. Questo fusibile è ideale per applicazioni in corrente alternata e appartiene alla classe aR, fornendo una protezione parziale per convertitori di corrente. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 assicura prestazioni elevate e sicurezza. Con un design versatile e indicatore di stato, il fusibile EAT170M6346 rappresenta una scelta eccellente per esigenze elettriche avanzate.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1100 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

122 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

75,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 800A 1100V classe aR per protezione convertitori AC