Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170L7663
Cod. Produttore
170L7663
Cod. EAN
5027590311762

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800A
  • Tensione nominale: 1000V
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Classe di funzionamento: aR
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Protezione: Convertitori di corrente
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di alta potenza con corrente nominale di 800A e tensione fino a 1000V, progettato per applicazioni elettriche industriali. Costruito secondo la norma IEC 60269 con classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti AC. La sua struttura a 3 poli assicura una protezione efficace e sicura, ideale per impianti elettrici di media e alta tensione. Questo fusibile è privo di codice cromatico e dotato di un indicatore specifico per facilitare il controllo dello stato operativo. Adatto per utilizzi in sistemi che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri il fusibile EAT170L7663, un componente essenziale per la protezione dei tuoi circuiti. Con una capacità di 800A e una tensione di 1000V, questo fusibile è progettato per applicazioni in corrente alternata. La sua classe di funzionamento aR offre una protezione parziale per i convertitori di corrente, garantendo sicurezza e affidabilità. La costruzione conforme alla norma IEC 60269 assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce qualità e innovazione.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1000 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

3

Distanza delle connessioni da centro a centro

82,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 800A 1000V aR per protezione circuiti elettrici