Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6345
Cod. Produttore
170M6345
Cod. EAN
5996516018965

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 700A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Tipo fusibile: 3BKN/75 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Durata: elevata
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile industriale da 700A progettato per applicazioni in corrente alternata con tensione nominale di 1250V. Caratterizzato da classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici di potenza. Realizzato secondo specifiche IEC 60269, offre un'elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Ideale per sistemi elettrici che richiedono prestazioni robuste e durature, assicurando la continuità e la protezione delle apparecchiature collegate. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6345 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 700A e una tensione nominale di 1250V, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Inoltre, la sua esecuzione conforme agli standard di sicurezza garantisce un'installazione semplice e sicura. Il fusibile EAT170M6345 è particolarmente adatto per ambienti che richiedono una protezione affidabile e una risposta rapida in caso di eventi avversi, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

120 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

75,4 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 700A 1250V 3BKN/75 AR protezione industriale