Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M2671
Cod. Produttore
170M2671
Cod. EAN
5027590338301

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 690V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Protezione: convertitori di corrente
  • Indicatore: esecuzione versatile
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
Fusibile industriale con corrente nominale di 400A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti in impianti elettrici. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in sistemi di distribuzione elettrica e apparecchiature industriali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M2671 è progettato per offrire una protezione affidabile con una capacità di 400A e una tensione di 690V. Questo fusibile, con classe di funzionamento aR, è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce prestazioni elevate e sicurezza. Con un indicatore di esecuzione versatile, il fusibile EAT170M2671 è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

70 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 400A 690V classe aR per protezione convertitori