Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3445
Cod. Produttore
170M3445
Cod. EAN
5996516010709

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo: Fusibile AC
  • Protezione: parziale convertitori
  • Design: versatile senza codice
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile da 250A progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1250V. Caratterizzato da una classe di funzionamento aR, garantisce protezione affidabile e sicura nei circuiti di corrente alternata. La costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Questo fusibile è ideale per l’uso in sistemi elettrici industriali che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti, mantenendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M3445 è progettato per garantire una protezione affidabile con una corrente nominale di 250A e una tensione di 1250V. Questo fusibile AC è ideale per applicazioni che richiedono una protezione parziale dei convertitori di corrente, grazie alla sua classe di funzionamento aR. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura prestazioni elevate e sicurezza. Con un design versatile e senza codice cromatico, il fusibile EAT170M3445 è una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

100 kA

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

55 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

74 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 250A 1250V classe aR protezione convertitori AC