Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7082
Cod. Produttore
170M7082
Cod. EAN
5996516021170

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2000A
  • Tensione: 690V
  • Configurazione: 4 poli
  • Tipo: Fusibile AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: Bussmann Series
Fusibile di potenza progettato per applicazioni elettriche con corrente alternata, caratterizzato da una capacità nominale di 2000A e una tensione di esercizio fino a 690V. Dotato di indicatore centrale per un facile controllo dello stato del fusibile, appartiene alla classe di funzionamento aR, garantendo protezione affidabile contro sovracorrenti. La costruzione è conforme a standard IEC 60269, offrendo sicurezza e prestazioni elevate in impianti industriali e commerciali. Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti e apparecchiature elettriche ad alta potenza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7082 è un elemento essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti elevate fino a 2000A e tensioni fino a 690V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e una resistenza ottimale alle condizioni di lavoro più gravose. Questo fusibile è dotato di una configurazione a 4 poli, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta e duratura. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, il fusibile EAT170M7082 rappresenta una scelta sicura e praticabile per ogni sistema elettrico.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

2000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore centrale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

245 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

66,6 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile industriale 2000A 690V 4 poli protezione circuiti