Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6414
Cod. Produttore
170M6414
Cod. EAN
5996516019214

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 690V
  • Corrente nominale: 1000A
  • Tipo protezione: aR
  • Applicazione: corrente alternata
  • Indicatore frontale: presente
  • Normativa: IEC 60269
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 3
Fusibile per corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Il fusibile presenta un indicatore frontale che facilita il controllo visivo dello stato di funzionamento. Realizzato secondo specifiche di costruzione conformi alle normative IEC 60269, è adatto per applicazioni con tensione nominale fino a 690V e corrente nominale di 1000A, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6414 è progettato per offrire una protezione affidabile con una capacità di 1000A e una tensione di 690V. Questo fusibile è ideale per applicazioni in corrente alternata, classificato come aR per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Dotato di un indicatore frontale, consente un monitoraggio semplice e immediato. La costruzione del fusibile è conforme agli standard IEC 60269, garantendo prestazioni elevate e sicurezza in ogni utilizzo.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1000 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

122 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

52 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 1000A 690V aR con indicatore per protezione convertitori AC