Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6116
Cod. Produttore
170M6116
Cod. EAN
5996516017791

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di protezione: parziale convertitori
  • Normativa: IEC 60269
  • Serie: Bussmann Series
  • Resistenza meccanica: 3kN/80
  • Applicazione: alta corrente
Fusibile a corrente alternata con classe di funzionamento aR, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Realizzato secondo specifiche IEC 60269, questo fusibile da 1250A e 690V offre elevate prestazioni e sicurezza, con una struttura robusta e indicatore integrato per facilitare il controllo dello stato. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo di protezione efficace e duraturo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M6116 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni ad alta corrente. Con una capacità di 1250A e una tensione di 690V, questo fusibile è ideale per l'uso in circuiti AC. Appartenente alla Bussmann Series, offre una classe di funzionamento aR, specificamente per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme alla normativa IEC 60269 assicura prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

78 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 1250A 690V Classe aR per circuiti AC Industriale