Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M7059
Cod. Produttore
170M7059
Cod. EAN
5996516021057

Informazioni di prodotto

170M7059 FUSE 1250A 690V 4BN/65 AR UC
Il fusibile EAT170M7059 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una potenza nominale di 1250A e una tensione di 690V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua esecuzione conforme agli standard di sicurezza garantisce un'installazione semplice e sicura. Grazie al suo design compatto, il fusibile si integra facilmente in vari tipi di quadri elettrici, assicurando una protezione efficace e continua. Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M7059 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una potenza nominale di 1250A e una tensione di 690V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua esecuzione conforme agli standard di sicurezza garantisce un'installazione semplice e sicura. Grazie al suo design compatto, il fusibile si integra facilmente in vari tipi di quadri elettrici, assicurando una protezione efficace e continua.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

1250 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

195 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

4

Distanza delle connessioni da centro a centro

66,6 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

Fusibile 1250A 690V 4BN/65 AR protezione circuiti industriali e commerciali