Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-50G14F
Cod. Produttore
FWP-50G14F
Cod. EAN
5027590367707

Informazioni di prodotto

FUSE 50A 690VAC GR 14X51
Descrizione del produttore: Il FUSE 50A 690VAC GR 14X51 è un componente essenziale per garantire una protezione completa nei convertitori di corrente. Prodotto dal marchio Bussmann, questo fusibile è progettato per tensioni di alimentazione AC, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La sua classificazione GR indica una protezione avanzata, mentre la dimensione 14X51 lo rende compatibile con diverse applicazioni elettriche. Scegli questo fusibile per una soluzione di protezione efficace e duratura.

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

50 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

9,8 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series