Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1663250
Cod. Produttore
1663250
Cod. EAN
8024873154556
Descrizione del produttore: Fusibile NH2XL GPV con portafusibile da 250A e tensione nominale di 1100V in corrente continua, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo duraturo e sicuro in ambienti elettrici complessi.

corrente di dimensionamento

250 A

tensione di dimensionamento

1100 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

Produttore

FUS NH2XL GPV 250A 1100VD.C