Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1663200
Cod. Produttore
1663200
Cod. EAN
8024873154549
Descrizione del produttore: Fusibile NH2XL GPV con portafusibile, progettato per garantire protezione elettrica affidabile in impianti fino a 200A e 1100V in corrente continua. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza, assicurando prestazioni ottimali in sistemi elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo, contribuendo a prevenire cortocircuiti e sovraccarichi.

corrente di dimensionamento

200 A

tensione di dimensionamento

1100 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

Produttore

FUS NH2XL GPV 200A 1100VD.C