Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1663080
Cod. Produttore
1663080
Cod. EAN
8024873154501
Descrizione del produttore: Fusibile NH1XL GPV con corrente nominale di 80A e tensione di isolamento fino a 1100V in corrente continua. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione, assicura sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. La sua costruzione robusta e la capacità di sopportare elevate sollecitazioni lo rendono ideale per la protezione di apparecchiature elettriche contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

1100 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

Produttore

FUS NH1XL GPV 80A 1100VD.C