Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1663199
Cod. Produttore
1663199
Cod. EAN
8024873171966
Descrizione del produttore: Fusibile NH1XL GPV con capacità nominale di 200A e tensione di 1100V in corrente continua, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche, rappresenta una soluzione essenziale per la protezione di impianti elettrici complessi.

corrente di dimensionamento

200 A

tensione di dimensionamento

1100 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

Produttore

FUS NH1XL GPV 200A 1100VD.C