Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1663160
Cod. Produttore
1663160
Cod. EAN
8024873154532
Descrizione del produttore: Fusibile NH1XL GPV con portata di 160A e tensione nominale di 1100V in corrente continua, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e la compatibilità con sistemi elettrici di potenza lo rendono un elemento essenziale per la protezione degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

1100 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

Produttore

FUS NH1XL GPV 160A 1100VD.C