Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1663125
Cod. Produttore
1663125
Cod. EAN
8024873154525
Descrizione del produttore: Fusibile NH1XL GPV da 125A progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1100V in corrente continua. Questo componente garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici, assicurando l'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per impianti industriali e sistemi elettrici che richiedono prestazioni elevate e durature. La sua capacità di gestione della corrente di 125A lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico.

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

1100 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

Produttore

FUS NH1XL GPV 125A 1100VD.C