Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1663100
Cod. Produttore
1663100
Cod. EAN
8024873154518
Descrizione del produttore: Fusibile NH1XL GPV da 100A progettato per impianti elettrici in corrente continua fino a 1100V. Questo fusibile garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti, assicurando la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e resistenza alle sollecitazioni elettriche. La sua struttura compatta e robusta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni stabili nel tempo.

corrente di dimensionamento

100 A

tensione di dimensionamento

1100 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

Produttore

FUS NH1XL GPV 100A 1100VD.C