Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1661080
Cod. Produttore
1661080
Cod. EAN
8024873134732
Descrizione del produttore: Fusibile NH1C GPV con corrente nominale di 80A e tensione di isolamento fino a 1000V in corrente continua. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione continua, questo fusibile offre elevate prestazioni di sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e sicuri per la gestione della corrente continua. La costruzione robusta assicura un funzionamento stabile anche in condizioni di carico elevato.

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC1

Produttore

FUS NH1C GPV 80A 1000VD.C