Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1661160
Cod. Produttore
1661160
Cod. EAN
8024873134763
Descrizione del produttore: Fusibile NH1C GPV con portafusibile da 160A e tensione nominale di 1000V in corrente continua. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione, è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo la continuità operativa degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC1

Produttore

FUS NH1C GPV 160A 1000VD.C