Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1661125
Cod. Produttore
1661125
Cod. EAN
8024873134756

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fusibile NH1C GPV con corrente nominale di 125A e tensione di 1000V in corrente continua, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione sicura del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici.

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC1

Produttore

FUS NH1C GPV 125A 1000VD.C