Prodotti /

Cod. Rexel
IW1603035
Cod. Produttore
1603035
Cod. EAN
8024873009740
Descrizione del produttore: Fusibile NH00 KTF con corrente nominale di 35A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce un'affidabilità elevata e una protezione sicura in applicazioni industriali e civili, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici e la continuità del servizio. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatibile con portafusibili standard NH00.

corrente di dimensionamento

35 A

tensione di dimensionamento

690 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

dimensione

HPC00

Produttore

Fusibile NH00 KTF 35A 690V protezione impianti elettrici industriali e civili