Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1660080
Cod. Produttore
1660080
Cod. EAN
8024873134657
Descrizione del produttore: Fusibile NH0 GPV con corrente nominale di 80A e tensione di 1000V in corrente continua. Progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e impianti fotovoltaici. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficace per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC0

Produttore

FUS NH0 GPV 80A 1000VD.C