Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1660063
Cod. Produttore
1660063
Cod. EAN
8024873134640
Descrizione del produttore: Fusibile NH0 GPV da 63 ampere progettato per impianti elettrici in corrente continua fino a 1000 volt. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

63 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC0

Produttore

FUS NH0 GPV 63A 1000VD.C