Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1660050
Cod. Produttore
1660050
Cod. EAN
8024873134633
Descrizione del produttore: Fusibile NH0 GPV da 50 ampere con tensione nominale di 1000 V in corrente continua, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti di sicurezza performanti e durevoli. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un funzionamento sicuro e stabile, contribuendo alla prevenzione di sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compattezza e la capacità di gestione della corrente lo rendono una scelta efficace per la protezione di apparecchiature elettriche in ambienti esigenti.

corrente di dimensionamento

50 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC0

Produttore

FUS NH0 GPV 50A 1000VD.C