Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1660160
Cod. Produttore
1660160
Cod. EAN
8024873134688
Descrizione del produttore: Fusibile NH0 GPV con portata di 160A e tensione nominale di 1000V in corrente continua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e alta capacità di interruzione. Progettato per garantire sicurezza e durata in impianti elettrici industriali e civili, questo fusibile assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni che richiedono componenti robusti e performanti nel settore dell’energia elettrica.

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC0

Produttore

FUS NH0 GPV 160A 1000VD.C