Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cod. Rexel
IW1660125
Cod. Produttore
1660125
Cod. EAN
8024873134671
Descrizione del produttore: Fusibile NH0 GPV con portafusibile da 125A, progettato per applicazioni in corrente continua fino a 1000V. Questo componente elettrico garantisce protezione affidabile e sicurezza negli impianti industriali e civili, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovracorrente. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per l'uso in sistemi elettrici che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione indicatore

indicatore centrale

classe di funzionamento

gPV (protezione fotovoltaico completa)

dimensione

HPC0

Produttore

FUS NH0 GPV 125A 1000VD.C