Prodotti /

Cod. Rexel
IW1808058
Cod. Produttore
1808058
Cod. EAN
8024873088004

Informazioni di prodotto

Il fusibile LP-CC da 8A garantisce protezione e affidabilità nei circuiti a 600V.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Compatibilità con molteplici applicazioni
  • Design robusto per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un sistema efficiente
Il fusibile LP-CC da 8A è progettato per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici operanti a 600V. Questo dispositivo di sicurezza è essenziale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un'affidabilità superiore. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche, questo fusibile rappresenta una scelta ideale per professionisti e installatori. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un componente indispensabile per ogni progetto elettrico. Con il fusibile LP-CC da 8A, è possibile garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile LP-CC da 8A è progettato per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici operanti a 600V. Questo dispositivo di sicurezza è essenziale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un'affidabilità superiore. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche, questo fusibile rappresenta una scelta ideale per professionisti e installatori. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un componente indispensabile per ogni progetto elettrico. Con il fusibile LP-CC da 8A, è possibile garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico.

corrente nominale

8 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V