Prodotti /

Cod. Rexel
IW1808056
Cod. Produttore
1808056
Cod. EAN
8024873087984

Informazioni di prodotto

FUS LP-CC 6A 600V garantisce sicurezza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità
  • Compatibile con circuiti a 600 V in corrente alternata
Scopri il FUS LP-CC 6A 600V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per un'ampia gamma di impieghi. La tensione nominale di 600 V lo rende perfetto per circuiti in corrente alternata. Realizzato con materiali resistenti, il FUS LP-CC offre prestazioni eccellenti, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Scopri il FUS LP-CC 6A 600V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per un'ampia gamma di impieghi. La tensione nominale di 600 V lo rende perfetto per circuiti in corrente alternata. Realizzato con materiali resistenti, il FUS LP-CC offre prestazioni eccellenti, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

corrente nominale

6 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V