Prodotti /

Cod. Rexel
IW1808070
Cod. Produttore
1808070
Cod. EAN
8024873088059

Informazioni di prodotto

Il fusibile LP-CC 20A 600V offre sicurezza e affidabilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l'impianto efficiente
Il fusibile LP-CC 20A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per resistere a tensioni nominali di CA 600 V, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono ideale per applicazioni industriali e residenziali, contribuendo a mantenere i tuoi impianti elettrici in perfette condizioni. Descrizione del produttore: Il fusibile LP-CC 20A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per resistere a tensioni nominali di CA 600 V, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono ideale per applicazioni industriali e residenziali, contribuendo a mantenere i tuoi impianti elettrici in perfette condizioni.

corrente nominale

20 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V