Prodotti /

Cod. Rexel
IW1808065
Cod. Produttore
1808065
Cod. EAN
8024873088042

Informazioni di prodotto

Il fusibile LP-CC da 15A e 600V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con un design compatto e robusto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovracorrenti
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica grazie alla prevenzione di danni ai dispositivi
Il fusibile LP-CC da 15A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e garantendo un funzionamento stabile. Con dimensioni di 10x38 mm, si adatta facilmente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua elevata capacità di interruzione e il design robusto assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile LP-CC da 15A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per offrire una protezione efficace contro sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e garantendo un funzionamento stabile. Con dimensioni di 10x38 mm, si adatta facilmente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua elevata capacità di interruzione e il design robusto assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

15 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V