Prodotti /

Cod. Rexel
IW1806250
Cod. Produttore
1806250
Cod. EAN
8024873081876

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS JKS 250A 600V offre affidabilità e sicurezza per proteggere circuiti di potenza elevata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio e manutenzione
  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Design robusto e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e stabile fino a 600V
  • Prevenzione di danni a motori e apparecchiature
  • Continuità operativa garantita
Il fusibile FUS JKS 250A 600V è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di protezione in sistemi a tensione di 600V. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di interruzione di circuito. La sua capacità di corrente di 250A lo rende adatto per proteggere circuiti di potenza elevata, mentre la compatibilità con tensioni di esercizio fino a 600V assicura un funzionamento sicuro e stabile. La struttura robusta e il design accurato permettono un facile montaggio e manutenzione, riducendo i tempi di intervento e aumentando l'efficienza dell'impianto. Questo fusibile rappresenta una soluzione affidabile per la protezione di motori, apparecchiature industriali e sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a prevenire danni e garantendo la continuità operativa. La sua resistenza alle condizioni di lavoro più severe lo rende ideale per ambienti industriali e impianti di distribuzione energia. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS JKS 250A 600V è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di protezione in sistemi a tensione di 600V. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di interruzione di circuito. La sua capacità di corrente di 250A lo rende adatto per proteggere circuiti di potenza elevata, mentre la compatibilità con tensioni di esercizio fino a 600V assicura un funzionamento sicuro e stabile. La struttura robusta e il design accurato permettono un facile montaggio e manutenzione, riducendo i tempi di intervento e aumentando l'efficienza dell'impianto. Questo fusibile rappresenta una soluzione affidabile per la protezione di motori, apparecchiature industriali e sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a prevenire danni e garantendo la continuità operativa. La sua resistenza alle condizioni di lavoro più severe lo rende ideale per ambienti industriali e impianti di distribuzione energia.

corrente nominale

250 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V