Prodotti /

Cod. Rexel
IW1489040
Cod. Produttore
1489040
Cod. EAN
8024873136071

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS FWP 14X51 AR garantisce protezione sicura e prestazioni elevate in impianti elettrici ad alta tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Compatibilità con una vasta gamma di impianti
  • Materiali resistenti per durabilità anche in condizioni difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi
  • Elevata sicurezza per circuiti fino a 700VDC
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Il fusibile FUS FWP 14X51 AR è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una capacità di 40A e una tensione nominale di 700VDC, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono un'elevata sicurezza e prestazioni. La sua dimensione di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di impianti elettrici, assicurando un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS FWP offre resistenza e durabilità anche in condizioni operative difficili. La sua esecuzione avanzata permette di intervenire tempestivamente in caso di sovraccarico, proteggendo così i componenti del sistema elettrico. Questo fusibile è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure ed efficienti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS FWP 14X51 AR è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una capacità di 40A e una tensione nominale di 700VDC, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono un'elevata sicurezza e prestazioni. La sua dimensione di 14x51 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di impianti elettrici, assicurando un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il FUS FWP offre resistenza e durabilità anche in condizioni operative difficili. La sua esecuzione avanzata permette di intervenire tempestivamente in caso di sovraccarico, proteggendo così i componenti del sistema elettrico. Questo fusibile è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure ed efficienti nel campo dell'elettricità.

corrente nominale

40 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/700 V