Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902063S
Cod. Produttore
1902063S
Cod. EAN
8024873099697
Fusibile di tipo FMT con corrente nominale di 63A e tensione nominale fino a 24kV, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per facilitare l’individuazione di guasti, assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione elettrica che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 63A 24KV 80N è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che offre un ulteriore livello di sicurezza e monitoraggio. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni in ambienti critici. Scegli il FUS FMT 63A 24KV 80N per una soluzione elettrica che unisce efficienza e sicurezza.

corrente nominale

63 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 63A 24KV 80N con segnalatore d'urto per media tensione

€ 180,14 x 1 pz.