Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902006S
Cod. Produttore
1902006S
Cod. EAN
8024873099611
Fusibile FMT con corrente nominale di 6,3A e tensione di isolamento fino a 24kV, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un rapido riconoscimento dello stato di intervento, assicura sicurezza e facilità di manutenzione. La struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata precisione e affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 6,3A 24KV 80N è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una tensione nominale di 24KV, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. Dotato di un pratico segnalatore d'urto, questo prodotto assicura una maggiore sicurezza e visibilità. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico, offrendo un'ottima soluzione per professionisti e aziende.

corrente nominale

6 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS FMT 6,3A 24KV 80N dispositivo alta tensione con segnalatore urto