Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1901006
Cod. Produttore
1901006
Cod. EAN
8024873089988
Fusibile FMT con corrente nominale di 6,3A e tensione di isolamento fino a 17,5 kV, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un controllo immediato dello stato del fusibile, assicura sicurezza e funzionalità ottimali nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La costruzione robusta permette un’installazione semplice e una lunga durata operativa. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 6,3A 17,5KV è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con un segnalatore d'urto integrato, questo prodotto offre una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità. La sua costruzione robusta e la capacità di operare a tensioni elevate lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici complessi. Scegli questo dispositivo per un'efficienza e una sicurezza senza compromessi.

corrente nominale

6 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 6,3A 17,5KV con segnalatore d'urto per media tensione