Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1904040S
Cod. Produttore
1904040S
Cod. EAN
8024873099925
Fusibile di tipo FMT con portata di 40A, progettato per una tensione nominale fino a 7,2 kV. Caratterizzato da una capacità di interruzione di 80 kA, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di segnalatore d’urto integrato, consente un rapido riconoscimento dello stato di intervento. Ideale per proteggere impianti e apparecchiature elettriche da sovracorrenti e cortocircuiti, assicurando prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Fusibile di tipo FMT con corrente nominale di 40A e tensione di 7,2 kV, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Caratterizzato da un segnalatore d’urto integrato che facilita l’individuazione di guasti, assicurando sicurezza e rapidità negli interventi di manutenzione. La struttura robusta e la capacità di interruzione di 80N lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e performance.

corrente nominale

40 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 40A 7,2kV 80N per media tensione industriale