Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1900040S
Cod. Produttore
1900040S
Cod. EAN
8024873099383
Fusibile di tipo FMT con portata di 40A e tensione nominale fino a 12KV, progettato per garantire un'elevata protezione nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per facilitare l’individuazione di guasti, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 40A 12KV 80N è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con una corrente nominale di 40A e una tensione di 12KV, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo una scelta eccellente per ambienti industriali. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e resistenza nel tempo.

corrente nominale

40 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS FMT 40A 12KV 80N magnetotermico media tensione industriale