Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902025S
Cod. Produttore
1902025S
Cod. EAN
8024873099659
Fusibile di tipo FMT con corrente nominale di 25A e tensione di 24kV, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un controllo immediato dello stato del fusibile, offre sicurezza e facilità di manutenzione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti in condizioni operative impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 25A 24KV 80N è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 24KV, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Dotato di un segnalatore d'urto, offre un ulteriore livello di protezione e sicurezza durante il suo utilizzo. Realizzato con materiali resistenti, il FUS FMT 25A è perfetto per chi cerca un prodotto durevole e performante nel settore elettrico.

corrente nominale

25 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS FMT 25A 24KV 80N magnetotermico differenziale MT cabina secondaria

€ 108,82 x 1 pz.