Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902020S
Cod. Produttore
1902020S
Cod. EAN
8024873099642
Fusibile FMT da 20A con tensione nominale di 24KV e capacità di interruzione di 80N, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un controllo immediato dello stato del fusibile, assicura sicurezza e funzionalità ottimale nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, è ideale per l’impiego in impianti che richiedono elevati standard di protezione. Descrizione del produttore: Scopri il FUS FMT 20A 24KV 80N, un prodotto di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza. Questo dispositivo è dotato di un segnalatore d'urto, che offre una protezione aggiuntiva in caso di sovraccarico. Realizzato con materiali resistenti, il FUS FMT è ideale per applicazioni elettriche di alta tensione. La sua classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard del settore, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico.

corrente nominale

20 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS FMT 20A 24KV 80N Magnetotermico Differenziale MT Cabina Secondaria