Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1900200
Cod. Produttore
1900200
Cod. EAN
8024873046950
Fusibile FMT con corrente nominale di 200A e tensione fino a 12kV, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per facilitare l’identificazione di guasti, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e impianti di distribuzione, assicurando sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici, offrendo un funzionamento stabile e duraturo. Descrizione del produttore: Fusibile FMT con portata nominale di 200A e tensione di esercizio fino a 12kV, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un immediato riconoscimento dello stato operativo, assicura sicurezza e funzionalità ottimale nelle installazioni industriali e di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e durature nel tempo.

corrente nominale

200 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 200A 12kV protezione media tensione industriale