Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1901016
Cod. Produttore
1901016
Cod. EAN
8024873047001
Fusibile FMT da 16 Ampere progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 17,5 kV. Caratterizzato da un segnalatore d’urto integrato che consente un rapido riconoscimento dello stato del fusibile, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per proteggere impianti e apparecchiature da sovracorrenti, assicurando prestazioni stabili e durature in ambienti ad alta tensione. La sua costruzione robusta è pensata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il FUS FMT 16A 17,5KV è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una tensione nominale adeguata per diverse applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di un segnalatore d'urto, che aumenta la sicurezza e la funzionalità. Ideale per professionisti del settore elettrico, il FUS FMT rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

corrente nominale

16 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS FMT 16A 17,5KV magnetotermico media tensione cabina secondaria