Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1900016
Cod. Produttore
1900016
Cod. EAN
8024873046844
Fusibile FMT da 16 Ampere con tensione nominale fino a 12 kV, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un controllo immediato dello stato del fusibile, assicura sicurezza e funzionalità ottimali nelle applicazioni industriali e di distribuzione energetica. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l’uso in ambienti elettrici impegnativi, offrendo prestazioni costanti e durature. Descrizione del produttore: Il fusibile FMT da 16A e 12KV rappresenta una soluzione affidabile e robusta per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'eccellente sicurezza, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza duratura e una performance ottimale in diverse condizioni operative. La sua costruzione è studiata per resistere a situazioni di sovraccarico, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che permette un facile montaggio, il fusibile FMT si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sempre un'adeguata protezione contro le sovracorrenti. Scegliere questo fusibile significa optare per una soluzione sicura e di qualità per ogni installazione elettrica.

corrente nominale

16 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 16A 12KV protezione media tensione industriale