Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1904160
Cod. Produttore
1904160
Cod. EAN
8024873094203
Fusibile FMT con portata di 160A e tensione nominale di 7,2 kV, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato, consente un rapido riconoscimento dello stato di intervento, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS FMT 160A 7,2KV è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici ad alta tensione. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere, questo fusibile garantisce un'affidabilità eccezionale in condizioni operative critiche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, prolungando la vita utile dei dispositivi elettrici collegati. Con un grado di protezione adeguato, è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, progettati per resistere a condizioni ambientali difficili e per garantire prestazioni costanti nel tempo.

corrente nominale

160 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FUS FMT 160A 7,2KV protezione media tensione industriale