Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902125S
Cod. Produttore
1902125S
Cod. EAN
8024873099727
Fusibile di alta qualità con portata nominale di 125A e tensione di isolamento fino a 24kV, progettato per garantire sicurezza e protezione ottimale negli impianti elettrici. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un monitoraggio immediato dello stato operativo, assicura affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni di carico elevato. Ideale per applicazioni industriali e sistemi di distribuzione elettrica, questo fusibile combina robustezza e precisione per la protezione efficace delle apparecchiature. Descrizione del produttore: Presentiamo il FUS FMT 125A 24KV 80N, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, offre una tensione nominale di 24KV, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Questo modello è dotato di un segnalatore d'urto, che aumenta la sicurezza e l'affidabilità durante l'uso. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori della sua categoria, assicurando un prodotto robusto e durevole per le vostre necessità elettriche.

corrente nominale

125 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS FMT 125A 24KV 80N dispositivo MT con segnalatore d'urto