Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1901125S
Cod. Produttore
1901125S
Cod. EAN
8024873099581
Fusibile FMT con corrente nominale di 125A e tensione nominale di 17,5 kV, progettato per garantire un’elevata sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato, consente un monitoraggio immediato in caso di intervento, migliorando l’affidabilità dell’impianto. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni industriali e reti di distribuzione elettrica, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Fusibile di tipo FMT con portata nominale di 125A progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 17,5 kV. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un controllo immediato dello stato di intervento, garantisce sicurezza e affidabilità nelle reti di distribuzione elettrica. Il fusibile è costruito per resistere a sollecitazioni meccaniche fino a 80N, assicurando robustezza e durata nel tempo. Ideale per la protezione di impianti elettrici, combina elevate prestazioni con un design compatto e funzionale.

corrente nominale

125 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 125A 17,5kV alta tensione rete distribuzione