Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Protezioni e Relè /

Cod. Rexel
IW1902010S
Cod. Produttore
1902010S
Cod. EAN
8024873099628
Fusibile FMT da 10 ampere con tensione nominale di 24 kV, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta tensione. Dotato di segnalatore d’urto integrato per un monitoraggio immediato dello stato operativo, assicura sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. La sua struttura robusta supporta una corrente di intervento di 80 ampere, offrendo un’elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per impianti che richiedono componenti di qualità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il FUS FMT 10A 24KV 80N, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è dotato di un segnalatore d'urto, offrendo una maggiore sicurezza e funzionalità. Ideale per chi cerca un componente robusto e versatile, il FUS FMT 10A 24KV 80N è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche. Con un design innovativo, è pronto a soddisfare le sfide del settore.

corrente nominale

10 A

Misura

Altro

tensione nominale

Altro

Con segnalatore d'urto

Produttore

Fusibile FMT 10A 24KV 80N con segnalatore d'urto per media tensione